絞り込み
長さ(m)
  • 15(1)
  • 30(4)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • アース付(2)
  • 防塵(2)
  • 防水(2)
コンセント個数
  • 3(2)
  • 4(3)
電線仕様
  • VCT(4)
VCT
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • TRUSCO
  • ハタヤリミテッド(201)
  • 日動工業(155)
  • TRIENS(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • エスコ(14)
  • 三協リール(13)
  • 中発販売(8)
  • マキタ(7)
  • サンピース(7)
  • 日平機器(4)
  • カナレ電気(3)
  • フジマック(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • キタムラ産業(1)
  • ユニット(1)
  • 仙台銘板(1)
  • ながやR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
15(1)
30(4)
50(1)
  • 屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO

    屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
    質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • アース付コードリール TRUSCO

    アース付コードリール

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • 屋外用コードリール TRUSCO

    屋外用コードリール

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール