絞り込み
長さ(m)
- 8(2)
- 10(2)
特性
- アース付(1)
電線仕様
- ST-VCT2(1)
- VCT(1)
色
イエロー(4)
ブラック(4)
ブルー(4)
ブランド
- 日平機器
- ハタヤリミテッド(201)
- 日動工業(155)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- エスコ(14)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- TRUSCO(5)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
「長さ(m)」から絞り込む
8(2)
10(2)

コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。電線長さ(m)10特性アース付電線仕様-種別ST-VCT2仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線太さ(mm2)2材質(ボディ)プラスチック
リール LEDランプリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
リール リモコンリール 8m 3芯
日平機器¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。リモコン付属です。カセット式脱着マウントを採用。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8電線仕様-芯数3
リモコンリール
日平機器¥26,980~税込¥29,678~1台10日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8幅W×厚さ×高さH(mm)300×105×335
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品