絞り込み
長さ(m)
  • 0.4
  • 0.2(6)
  • 0.3(14)
  • 0.35(14)
  • 0.5(20)
  • 0.7(4)
  • 0.95(7)
  • 1(14)
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(30)
  • 5(69)
  • 8(3)
  • 10(140)
  • 15(4)
  • 20(76)
  • 25(4)
  • 30(19)
  • 50(4)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(3)
コンセント個数
  • 3(7)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • その他(4)
電線仕様
  • VCT(6)
  • VCTFK(1)
VCT・VCTFK
ブランド
  • STAR Light(4)
  • M&M(2)
  • 正和電工(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
STAR Light・M&M・正和電工・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(14)
0.35(14)
0.5(20)
1(14)
2(12)
3(30)
5(69)
10(140)
20(76)
30(19)
長さ(m)をもっと見る
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • カラー延長コード 3ツ口 M&M

    カラー延長コード 3ツ口

    M&M(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    電線仕様-種別VCTFK
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • カラー延長コード TAKAGI(高儀)

    カラー延長コード

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    引っ掛けリング付き
    用途電源コードの接続・分岐にイエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
  • 延長コードストレートタップ STAR Light

    延長コードストレートタップ

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • カラー延長コード3口ブラック M&M

    カラー延長コード3口ブラック

    M&M
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    引っ掛けリング付き
    用途電源コードの接続・分岐に定格125V15A1500W電線仕様VCT1.25mm2×2コード長さ(cm)40
  • ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートタップL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード