絞り込み
長さ(m)
- 15
- 0.2(6)
- 0.3(14)
- 0.35(14)
- 0.4(9)
- 0.5(20)
- 0.7(4)
- 0.95(7)
- 1(14)
- 1.5(4)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(30)
- 5(69)
- 8(3)
- 10(139)
- 20(76)
- 25(4)
- 30(19)
- 50(4)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

接地3P 20A 250V(1)
コンセント個数
- 1(2)
- 3(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
色
オレンジ(1)
ブラック(1)
レッド(1)
特性
- 防水(1)
防水
電線仕様
- VCT(1)
- VCTF(1)
VCT・VCTF
ブランド
- タイカツ(2)
- 日動工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
タイカツ・日動工業・YAMAZEN(山善)
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35(14)
0.5(20)
1(14)
2(12)
3(30)
5(69)
10(139)
20(76)
30(19)
長さ(m)をもっと見る

屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
自動巻アースリール
日動工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5色赤ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き