絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.3(6)
  • 0.35(8)
  • 0.4(7)
  • 0.5(11)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 0.95(5)
  • 1(6)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 5(18)
  • 10(61)
  • 15(1)
  • 20(41)
  • 30(6)
  • 50(1)
  • 450(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(52)
コンセント形状
その他(16)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(20)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
コンセント個数
  • 3
  • 0(1)
  • 1(46)
  • 2(6)
  • 4(19)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 15(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(39)
  • 使用場所屋外(23)
  • 色イエロー(52)
  • 色オレンジ(16)
  • 色グリーン(33)
  • 色パープル(13)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(30)
  • 色ブルー(26)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(12)
特性
  • -(1)
  • その他(5)
  • アース付(22)
  • 耐トラッキング(4)
  • 防塵(15)
  • 防水(15)
-・その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(22)
  • VCT(63)
  • VCTF(11)
  • VCTFK(1)
2PNCT・SVCT・VCT・VCTF・VCTFK
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 日動工業(19)
  • タイカツ(17)
  • KOWA(宏和工業)(15)
  • TRUSCO(11)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 正和電工(5)
  • STAR Light(5)
  • E-Value(1)
  • M&M(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • フジマック(1)
  • マキタ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・KOWA(宏和工業)・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・正和電工・STAR Light・E-Value・M&M・オーム電機・サンワサプライ・SUZUKID(スズキッド)・フジマック・マキタ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・BIGMAN(ビッグマン)・SIGNET(シグネット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(6)
0.35(8)
0.4(7)
0.5(11)
0.95(5)
1(6)
5(18)
10(61)
20(41)
30(6)
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)

    ラバロン延長コード

    KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
    仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
  • 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ

    防雨型延長コード 3ツ口

    タイカツ(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
    用途屋外用コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)

    延長コード 15A×5m

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ

    延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

    モノタロウ
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
    用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き
  • 延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    延長コード10m 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    便利な3口タイプの延長コード。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
  • 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ

    3芯延長コード15A3ツ口

    タイカツ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機

    防雨型フタ付作業用延長コード

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
    コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
  • トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • 極太延長コード フジマック

    極太延長コード

    フジマック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    レッド長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
    用途電源コードとして。仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20電線仕様-種別VCT
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light

    3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

    STAR Light(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
    イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
  • T-7延長コード(角型) タイカツ

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)

    ソフトタイプ延長コード

    KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • 延長コード YAMAZEN(山善)

    延長コード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電動工具を使った作業の延長に最適。
    用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。出力(W)1500迄電流(A)15迄電圧(V)125迄電線仕様-芯数2
  • T-1延長コード タイカツ

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)

    防雨三口延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
  • 防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)

    防雨延長コード 3芯3口

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
    仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCO

    トラ柄 3個口延長コード 10M

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
    トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード