絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ヨコタ工業(32)
- 東空販売(31)
- 日本ニューマチック工業(30)
- 不二空機(19)
- 日東工器(15)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SK11(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- 空研(5)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(2)
- 4000(1)
- 4600(1)
- 4800(1)

エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エスコ¥17,200税込¥18,9201台当日出荷全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
エスコ¥6,890税込¥7,5791台当日出荷付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
エアーチゼルセット
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷リベットかしめ作業で使用します。仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷リベット抜き作業に使用します。仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷EA159SD-140用の交換ヘッドです。仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861本翌々日出荷リベット抜き作業に。仕様リベット抜きパンチ材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
エッチングツール (EA159KA-6用)
エスコ¥3,740税込¥4,1141本翌々日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に。仕様エッチングツール材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
エアーチゼルセット
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷自動車マフラーの切断作業に使用します。仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷EA159SD-140用の交換ヘッドです。仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷EA159SD-140用の交換ヘッドです。仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック
エアー用ロングチゼルセット
エスコ¥27,100税込¥29,8101セット(4本)翌日出荷仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼![[チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76506003-220411-02.jpg)
[チゼル用] クイックチェンジリテーナー
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm













![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)









![[EA159KB用] イレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578912-170518-02.jpg)














![[チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76506003-220411-02.jpg)

![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)
![[EA159RX用]替刃(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44074888-190802-02.jpg)
![[EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581003-170518-02.jpg)
![[EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580976-170518-02.jpg)


![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)