絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,411)
  • 日本ニューマチック工業(346)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(332)
  • ベッセル(322)
  • NSK(ナカニシ)(220)
  • 不二空機(170)
  • 空研(168)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(151)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • JTC(92)
  • エス・ピー・エアー(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチゼル エスコ

    エアーチゼル

    エスコ(3件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアー用チゼルハンマー エスコ

    エアー用チゼルハンマー

    エスコ
    4,190税込4,609
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • サンドブラスト用 砂 エスコ

    サンドブラスト用 砂

    エスコ(5件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1セット(1kg×2本)ほか
    当日出荷
    材質アルミ系適合品番EA127B、BB、BK用
  • リベッター(エアー式) エスコ

    リベッター(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    23,400税込25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ

    [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-2
  • 30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ

    30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
  • 13mm エアードリル エスコ

    13mm エアードリル

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    正逆転付
    回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • ウェットブラスト用重曹 エスコ

    ウェットブラスト用重曹

    エスコ
    16,700税込18,370
    1袋(25kg)
    当日出荷
    人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
    仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
  • 18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HL
  • エアーツールホルダー(ロック付) エスコ

    エアーツールホルダー(ロック付)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
    材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    8,110税込8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1台
    当日出荷
    付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HA
  • リテーナースプリング (チゼル用) エスコ

    リテーナースプリング (チゼル用)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2シャンク用質量(g)57
  • エアーカットオフグラインダー エスコ

    エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ

    4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    エスコ
    65,200税込71,720
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR
  • 4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ

    4,000spm/6.0mm エアーやすり

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SR-6
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155KS-4
  • ニブラー用ダイス エスコ

    ニブラー用ダイス

    エスコ(1件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    適合EA166A用エスコ品番EA166A-2材質鉄製
  • エアーニブラー エスコ

    エアーニブラー

    エスコ(2件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
  • 10mm エアードリル エスコ

    10mm エアードリル

    エスコ(4件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1台
    当日出荷
    正逆転付
    エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
  • ポイントチゼル (グリップ付き) エスコ

    ポイントチゼル (グリップ付き)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)18全長(mm)350
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    5,240税込5,764
    1セット
    翌々日出荷
    安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
  • エアースクリュードライバー エスコ

    エアースクリュードライバー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
    全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
    仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    リベット抜き作業に使用します。
    仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
  • エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具