絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(7)
- エスコ(52)
- 東空販売(31)
- 日本ニューマチック工業(30)
- 不二空機(19)
- 日東工器(15)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SK11(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- 空研(5)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3300(2)
- 3500(1)
- 3600(1)
- 4000(1)
- 12000(1)

ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC
ヨコタ工業¥539税込¥5931個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。トラスコ品番828-9351質量(g)45
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD
ヨコタ工業¥789税込¥8681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。トラスコ品番828-9352質量(g)140
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9349質量(g)105
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>
ヨコタ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50
ヨコタ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mmトラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>
ヨコタ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。トラスコ品番828-9348質量(g)285
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130
ヨコタ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。トラスコ品番828-9368質量(g)85
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mmトラスコ品番828-9358質量(g)150
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA
ヨコタ工業¥399税込¥4391個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。トラスコ品番828-9350質量(g)65
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155
ヨコタ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9362質量(g)160
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9361質量(g)175
スケーリングハンマ
ヨコタ工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。付属品タッチジョイント(1個)仕様打撃数:8000B.P.Mトラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818>
ヨコタ工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9367質量(g)445
オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810>
ヨコタ工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9366質量(g)435
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809>
ヨコタ工業¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9365質量(g)425
オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607>
ヨコタ工業¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9364質量(g)415
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mmトラスコ品番828-9360質量(g)170
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mmトラスコ品番828-9359質量(g)160
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷チップ径19mm用電極チッププーラー用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷チップ径13mm用電極チッププーラー用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
ニードリスケーラ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ストレートタイプです。用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180
スケーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷用途塗料や錆の除去に付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
フラックスチッパ
ヨコタ工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。付属品タッチジョイント(1個)仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ニードルスケーラ
ヨコタ工業¥43,980税込¥48,3781台当日出荷用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5





































![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)