絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(2)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- 不二空機(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- 東空販売(2)
- SCORPIO(2)
- 東安(2)
- エスコ(1)
- コンパクトツール(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- YoshidaTools(1)
- シカゴニューマチック社(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
4000(1)

ニードリスケーラ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ストレートタイプです。用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。無負荷打撃数(min-1)4000トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)3×180
ニードルスケーラ
ヨコタ工業¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)