絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(7)
- エスコ(52)
- ヨコタ工業(33)
- 東空販売(31)
- 日本ニューマチック工業(29)
- 不二空機(19)
- 日東工器(15)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SK11(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- 空研(5)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ブランドをもっと見る

エアーニードルスケーラー
東安¥6,898税込¥7,5881本当日出荷1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
エアーニードルスケーラー用 針
東安¥2,698税込¥2,9681セット(12本)3日以内出荷用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)