絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,419)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(323)
- NSK(ナカニシ)(216)
- エスコ(215)
- 不二空機(170)
- 空研(169)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーニードルスケーラー
東安¥6,898税込¥7,5881本当日出荷1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
エアーニードルスケーラー用 針
東安¥2,698税込¥2,9681セット(12本)3日以内出荷用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180