絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- FACOM(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- JTC(12)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SK11(6)
- SSPOWER(5)
- エスコ(52)
- エス・ピー・エアー(5)
- ハゼット(4)
- ヨコタ工業(34)
- 不二空機(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 室本鉄工(4)
- 日東工器(14)
- 東空販売(31)
- 瓜生製作(8)
- 空研(5)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 850(1)
- 1100(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 2000(7)
- 2400(4)
- 2500(1)
- 2800(4)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3800(2)
- 4000(3)
- 4800(1)
- 5000(1)
- 5500(1)
- 6000(1)
- 6500(3)
- 7000(1)

ニューケレン
日本ニューマチック工業¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
超小型ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
チッパ
日本ニューマチック工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
NPK オートチゼラ 30070
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
フラックスハンマ
日本ニューマチック工業¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5000
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500
チッパ (角込み) 防振型
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から9日以内出荷身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
フラックスハンマ 超小型 30493
日本ニューマチック工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
防振チッパ VFAA-3SP
日本ニューマチック工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
ワンパンチハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
NPK ビシャン 30400
日本ニューマチック工業¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
NPK ディガ 30014
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽量で横打ちが可能です。用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025
日本ニューマチック工業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3730セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1209ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)40打撃径(Φmm)87
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032
日本ニューマチック工業¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3624セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)502ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500
エアーチッパ
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)