絞り込み
ブランド
- E-Value
- ヨコタ工業(33)
- エスコ(30)
- 日本ニューマチック工業(29)
- 東空販売(29)
- 不二空機(19)
- 日東工器(14)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SSPOWER(6)
- JTC(6)
- SK11(6)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- コンパクトツール(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4500(1)
特価

エアハンマー
E-Value¥5,898税込¥6,4881台当日出荷コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6