絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(136)
- JTC(80)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- NSK(ナカニシ)(216)
- SHINANO(信濃機販)(319)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- エスコ(85)
- エス・ピー・エアー(66)
- コンパクトツール(152)
- ベッセル(311)
- マキタ(96)
- ヨコタ工業(111)
- 不二空機(165)
- 室本鉄工(334)
- 日本ニューマチック工業(336)
- 日東工器(1,429)
- 東空販売(97)
- 瓜生製作(97)
- ブランドをもっと見る

エアハンマー
E-Value¥5,898税込¥6,4881台当日出荷コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
エアラチェットレンチ
E-Value¥9,998税込¥10,9981台当日出荷狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5