絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800~1500(1)
- 800~30000(1)
- 20000(1)
- 40000(1)
ブランド
- 浦和工業
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 日本ニューマチック工業(27)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

モーター DC30V ウラワ
浦和工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。トラスコ品番680-1774軸径(Φmm)50全長(mm)210振幅(mm)70
ロングスレンダ-ヘッド
浦和工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷スレンダータイプのヘッドです。細長い先端は、届きにくい場所や奥まった場所の削りや磨きに最適です。トラスコ品番668-1958無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~30000
マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91
浦和工業¥39,980税込¥43,9781個65日以内出荷電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
マイクログラインダー用コントローラー UP200
浦和工業¥75,980税込¥83,5781個65日以内出荷AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
バリアブルコントロ-ラ- URAWA
浦和工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応
ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー
浦和工業¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷トラスコ品番680-1766幅(mm)165高さ(mm)100奥行(mm)170入力電源(V)230
ブラシレススピンドルモーター
浦和工業¥189,800税込¥208,7801本当日出荷エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
スレンダ-ヘッド
浦和工業¥41,980税込¥46,1781台当日出荷先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。トラスコ品番147-7112セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3RoHS指令(10物質対応)対応








































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)