絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
653件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HA
  • ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)530騒音レベル(dB(A))90
  • 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクログラインダーΦ3

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
    付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーグラインダー JTC

    エアーグラインダー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)回転数22000rpmRoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
  • ペンシルグラインダー YoshidaTools

    ペンシルグラインダー

    YoshidaTools
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティスロットル装置内臓
    仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
  • 中型・大型アングルグラインダー 不二空機

    中型・大型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
    トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    19税込21
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーヘッド ミニター

    スレンダーヘッド

    ミニター
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
    用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
  • スターライトネクスト アルゴファイルジャパン

    スターライトネクスト

    アルゴファイルジャパン
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
  • 小型エアーグラインダー JTC

    小型エアーグラインダー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
    仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取付軸径(Φmm)9
  • ミニルーター用ハイスドリルセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ハイスドリルセット

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途金属、非金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5849寸法(mm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2ホルダー
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ

    ニューレジストン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
    トラスコ品番196-1133質量(g)12
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン

    空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

    ニューレジストン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
    全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スーパーロングタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • ベビーエアグランダー 不二空機

    ベビーエアグランダー

    不二空機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    エアマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
    用途金属加工、研磨、バリ取りに。トラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
    用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • アングルグラインダー4インチ 空研

    アングルグラインダー4インチ

    空研
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
    用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
  • 超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
    用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティマベルトサンダー アルゴファイルジャパン

    アルティマベルトサンダー

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1セット
    9日以内出荷
    アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。
    トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカットオフグラインダー エスコ

    エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
研削(グラインダー)