絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
651件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120° アングルグラインダー YoshidaTools

    120° アングルグラインダー

    YoshidaTools
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨トラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
    トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
  • NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077

    日本ニューマチック工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
  • NPK ストレートグラインダ 超ロングタイプ 平型砥石65mm用70427 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 超ロングタイプ 平型砥石65mm用70427

    日本ニューマチック工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-0168
  • アングルグラインダー7インチ 空研

    アングルグラインダー7インチ

    空研
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
  • アングルグラインダ 東空販売

    アングルグラインダ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業

    エアロスピン(ストレートタイプ)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
    用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業

    ディスクグラインダー(強力消音タイプ)

    ヨコタ工業
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
    用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
  • ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業

    ミゼットグラインダストレート型

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のグラインダーです。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • ゼムニューモータ120°型 ムラキ

    ゼムニューモータ120°型

    ムラキ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16スロットル方式ON/OFFホース取付口R1/4排気方向後方
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

    YoshidaTools
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR

    ミニミニアングルグラインダー専用砥石

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボラップ スイング ウシオ(UHT)

    ターボラップ スイング

    ウシオ(UHT)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
    用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • FXグラインダー ウシオ(UHT)

    FXグラインダー

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
    トラスコ品番807-1383質量(g)78最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)78供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • エアーグラインダー エスコ

    エアーグラインダー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1台
    翌日出荷
    付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 長軸型ストレートグラインダー 不二空機

    長軸型ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
    最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
    トラスコ品番124-6615質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])25000
  • ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ粗目23mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • YA-3C用砥石カバーCP YoshidaTools

    YA-3C用砥石カバーCP

    YoshidaTools
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途YA-3C用砥石カバーCP適合本体YA-3C-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット 3mm CUSTOR(クストー)

    コレット 3mm

    CUSTOR(クストー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合本体005W-CA-4528
  • 中型・大型アングルグラインダ強力 不二空機

    中型・大型アングルグラインダ強力

    不二空機
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6606
  • NPK ダイグラインダ(軸付砥石用) 日本ニューマチック工業

    NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)

    日本ニューマチック工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
  • 高速砥石使用アングルグラインダー 吉田工作所

    高速砥石使用アングルグラインダー

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 長軸棒グラインダー 内面研削仕様 吉田工作所

    長軸棒グラインダー 内面研削仕様

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
  • 長軸棒グラインダー 吉田工作所

    長軸棒グラインダー

    吉田工作所
    88,980税込97,878
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
    用途先端工具に見合ったツールを選定してください。空気消費量(m3/min)1.1排気方式ホース取付口Rc3/8
  • 長軸ベビーグラインダー 吉田工作所

    長軸ベビーグラインダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
  • 長軸6mmコレット仕様棒グラインダー 吉田工作所

    長軸6mmコレット仕様棒グラインダー

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
    チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.68排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
研削(グラインダー)