絞り込み
ブランド
- 富士元工業
- 室本鉄工(116)
- ベッセル(53)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- ハゼット(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- アインツ(2)
- SUNMATCH(2)
- ブランドをもっと見る

ハンチャンマン
富士元工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
ハンチャンマンR
富士元工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45











![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)