絞り込み
ブランド
- 富士元工業
- SHINANO(信濃機販)(18)
- エス・ピー・エアー(7)
- 日東工器(4)
- SI(3)
- 不二空機(2)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンチャンマン
富士元工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
ハンチャンマンR
富士元工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45










![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)