絞り込み
ブランド
- ツボサン
- 室本鉄工(116)
- ベッセル(53)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(6)
- JTC(6)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- アインツ(2)
- SUNMATCH(2)
- ブランドをもっと見る

エアーファイル・ボディ Φ3専用機
ツボサン¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45