絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 10.3(1)
  • 19.5(1)
  • 23.5(1)
  • 68.6(4)
  • 116.8(1)
  • 137.3(2)
  • 225.6(2)
  • 234.6(1)
  • 240.3(1)
  • 245.2(1)
  • 460.9(2)
  • 961(2)
  • 1300(1)
  • 1607(1)
  • 1680(1)
  • 1716(1)
  • 1765(1)
  • 2010(1)
  • 2450(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1500(4)
  • 1700(2)
  • 2000(1)
  • 3000(2)
  • 3200(2)
  • 4200(2)
  • 5000(2)
  • 7000(4)
  • 7500(9)
  • 7800(2)
  • 8500(4)
  • 9000(6)
  • 11000(2)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(24)
  • 空研(69)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(47)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • RS PRO(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
    用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217質量(g)1400能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32

    ベッセル
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
  • GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1

    ベッセル
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
  • エアラチェットレンチ ベッセル

    エアラチェットレンチ

    ベッセル
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
    用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。使用空気圧力(MPa)0.6最大締付トルク(N・m)-ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
    トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172質量(g)1930能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152質量(g)1450能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843全長(mm)197質量(kg)2.95取付リティナーリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
    付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
  • エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
    付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
  • GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む ベッセル

    GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
  • GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセル

    GT-PLR用ハンガー 部品番号:48

    ベッセル
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
  • GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセル

    GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45

    ベッセル
    44税込48
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
  • GT-PLR用レバー 部品番号:44 ベッセル

    GT-PLR用レバー 部品番号:44

    ベッセル
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
  • GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43

    ベッセル
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
  • GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40

    ベッセル
    44税込48
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
  • GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39

    ベッセル
    34税込37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
  • GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38

    ベッセル
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
  • GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35

    ベッセル
    34税込37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
  • GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33

    ベッセル
    34税込37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
  • GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31 ベッセル

    GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31

    ベッセル
    74税込81
    1個
    翌々日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7023全長(mm)9質量(g)2.2本体寸法(mm)9×9×7部品番号31
  • GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29 ベッセル

    GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29

    ベッセル
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
締付・穴あけ(空圧工具)