絞り込み
チャック能力(mm)
  • 6.5(3)
  • 8(5)
  • 13(4)
  • 16(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 460(2)
  • 480(1)
  • 700(2)
  • 750(1)
  • 830(1)
  • 1300(1)
  • 1500(3)
  • 1600(3)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2900(3)
  • 5000(2)
  • 23000(1)
ブランド
  • 瓜生製作
  • 不二空機(17)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • ベッセル(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • TRUSCO(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • エスコ(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 空研(2)
  • KTC(1)
  • 日東工器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
6.5(3)
8(5)
13(4)
16(2)
  • モーターオイル 瓜生製作

    モーターオイル

    瓜生製作
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様モーターオイル 200MLトラスコ品番858-7525質量(g)193
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    呼び寸法軸:3/8-24UNF空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(アングルタイプ)

    瓜生製作
    90,980税込100,078
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル