絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20(1)
- 100(1)
- 343(1)
- 650(1)
- 1370(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
- 450(1)
- 800(1)
- 1800(1)
- 4500(1)
- 7000(1)
- 15000(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ベッセル(76)
- 瓜生製作(51)
- SHINANO(信濃機販)(47)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(32)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
特価

13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
10mm エアードリル
エスコ(4件のレビュー)¥14,100税込¥15,5101台当日出荷正逆転付エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
エアーインパクトレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
エアーインパクトレンチ
エスコ¥194,000税込¥213,4001台翌日出荷可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
3/8″エアーラチェット
エスコ¥17,800税込¥19,5801台翌日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
3/4インチ エアーインパクトレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥70,500税込¥77,5501台翌日出荷用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT