カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,398)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(328)
- SHINANO(信濃機販)(323)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(164)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- マキタ(97)
- 東空販売(97)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組当日出荷エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
エアーベルトサンダー
エスコ(3件のレビュー)¥19,100~税込¥21,010~1個当日出荷から翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーツールホルダー(ロック付)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個
25,000rpm エアーグラインダーキット
エスコ¥10,400税込¥11,4401台翌日出荷付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
10mm エアードリル
エスコ(4件のレビュー)¥14,100税込¥15,5101台当日出荷正逆転付エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
エアーインパクトレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
エアーチゼルセット
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷リベット抜き作業に使用します。仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
エアーダイグラインダー
エスコ¥24,300税込¥26,7301台翌日出荷プラグ、スパナ2本付き。エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
エアーグラインダー
エスコ¥29,300税込¥32,2301台翌日出荷付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーインパクトレンチ
エスコ¥194,000税込¥213,4001台翌日出荷可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401台翌日出荷替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷自動車マフラーの切断作業に使用します。仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷リベットかしめ作業で使用します。仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り









![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)











![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)









![[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585483-170518-02.jpg)

![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579917-260629-02.jpg)