絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 66.2(1)
  • 240(1)
  • 310(1)
  • 400(1)
  • 530(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(1)
  • 5000(1)
  • 7000(2)
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(76)
  • 空研(70)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
  • 軽量エアインパクトレンチ パオック

    軽量エアインパクトレンチ

    パオック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。
    用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
  • エアラチェットレンチセット パオック

    エアラチェットレンチセット

    パオック
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
    用途ボルト、ナットの着脱作業に。セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")回転数(min-1[r.p.m])160使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
  • エアインパクトレンチセット パオック

    エアインパクトレンチセット

    パオック
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
    用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
締付・穴あけ(空圧工具)