絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4.2(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(3)
- 20(2)
- 80(1)
- 600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1850(1)
- 2800(1)
- 4400(1)
- 5750(1)
- 5900(1)
- 6000(1)
- 6500(1)
- 7000(1)
- 7500(3)
- 9000(2)
- 11000(1)
- 12000(3)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(24)
- ベッセル(75)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- SHINANO(信濃機販)(47)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
特価

エアドリルピストル型
ヨコタ工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷小型・軽量かつ強力に設計されています。トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
自動車整備用インパクトレンチ ビビット
ヨコタ工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
エアードリル
ヨコタ工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10ELトラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
コーナーインパクトレンチ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24最大トルク(N・m)18空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
軽量型インパクト
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。用途ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15最大トルク(N・m)600空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
チップドレッサ
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400トルク(N・m)4.2(増締なし)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトレンチ(ピストル型)
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
コーナードライバ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M3~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置:ボタン式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ドライバ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。用途M3.5~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
ビビッド
ヨコタ工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
エアインパクトレンチ
ヨコタ工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
インパクトドライバストレート型
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
小型インパクトレンチ ピストル型
ヨコタ工業¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5


































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)