絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 250(1)
  • 410(1)
  • 680(1)
  • 880(1)
  • 1600(1)
  • 1900(1)
  • 2000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
  • 2000(1)
  • 3700(1)
  • 5000(2)
  • 5600(1)
  • 6800(1)
  • 7500(1)
  • 8100(1)
  • 10000(2)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(74)
  • 瓜生製作(51)
  • SHINANO(信濃機販)(46)
  • 日本ニューマチック工業(40)
  • インガソール・ランド(33)
  • 空研(32)
  • 東空販売(30)
  • ヨコタ工業(30)
  • エス・ピー・エアー(25)
  • 不二空機(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • エスコ(14)
  • JTC(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • 9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC

    9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
  • 12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
    付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3最大トルク(N・m)410無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
  • 12.7sq.インパクトレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
  • 19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
  • 25.4sq.大型メガインパクト KTC

    25.4sq.大型メガインパクト

    KTC
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
    トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
  • 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
  • 25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC

    25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)

    KTC
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
  • 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • 9.5sq.インパクトレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ

    KTC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
締付・穴あけ(空圧工具)