絞り込み
最大トルク(N・m)
- 60(1)
- 250(1)
- 410(1)
- 680(1)
- 880(1)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
- 5000(2)
- 5600(1)
- 6800(1)
- 7500(1)
- 8100(1)
- 10000(1)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(24)
- 日本ニューマチック工業(24)
- 東空販売(24)
- 空研(23)
- 瓜生製作(22)
- ベッセル(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ヨコタ工業(13)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- パオック(4)
- SK11(4)
- SUNMATCH(4)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)
250(1)
410(1)
680(1)
880(1)
1600(1)
1900(1)
2000(1)

12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3最大トルク(N・m)410無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
12.7sq.インパクトレンチ
KTC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
25.4sq.大型メガインパクト
KTC¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥58,980税込¥64,8781台当日出荷19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)
KTC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥67,980税込¥74,7781台当日出荷薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
9.5sq.インパクトレンチ
KTC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ