絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
- 18(2)
- その他(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
最大トルク(N・m)
- 205(1)
- 280(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M6~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6~M12(1)
バッテリー容量(Ah)
- -
- 2(11)
- 2.5(22)
- 2.6(1)
- 3(4)
- 4(12)
- 4.2(1)
- 5(23)
- 5.0(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 8.0(1)
- 12.0(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500(1)
- 3600(1)
3500・3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 2500(1)
2300・2500
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(2)
その他(1)

14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98色グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
充電インパクトレンチ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から8日以内出荷いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8