絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 750(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M16~M27(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M14~M20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4.2
- 2(11)
- 2.5(20)
- 2.6(1)
- 3(5)
- 4(10)
- 5(21)
- 6(4)
- 8(2)
- 8.0(1)
- 12.0(1)
- -(2)
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2200(1)
2200
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1900(1)
1900
ブランド
- 空研(1)
空研
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

充電インパクトレンチ19mm角
空研¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7色黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55差込角(sq.)19打撃数(min-1)2200