絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- その他(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
最大トルク(N・m)
- 80(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10
- M4~M12(1)
- M5~M12(1)
- M6~M16(3)
- M8~M16(3)
- M10~M16(1)
- M10~M20(15)
- M10~M24(8)
- M12(4)
- M12~M30(8)
- M12~M33(1)
- M12~M36(6)
- M14(3)
- M14~M24(2)
- M16(3)
- M16~M27(1)
- M16~M33(1)
- M22(2)
- M27~M45(2)
- M32(1)
- ねじ締め能力(mm)ボルトをもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500(1)
3500
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 225(1)
- 2300(1)
225・2300
ブランド
- インガソール・ランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
インガソール・ランド・Panasonic(パナソニック)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
その他(1)

充電アングルインパクト
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット翌日出荷狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)長さ(mm)399幅(mm)60高さ(mm)96差込角(sq.)9.5適合バッテリーEYSB40質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード)機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止設定段数6+F(締付力調整解除モード)回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5