絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
最大トルク(N・m)
  • 110
  • 80(4)
  • 102(2)
  • 200(7)
  • 280(3)
  • 300(10)
  • 350(4)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1100(5)
  • 1138(2)
  • 1200(2)
  • 1250(2)
  • 1350(2)
  • 1360(2)
  • 1400(2)
  • 1627(3)
  • 2100(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(2)
2500
ブランド
  • KTC(2)
KTC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
充電式インパクトレンチ