絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 12(1)
- 18(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
最大トルク(N・m)
- 80
- 102(2)
- 110(2)
- 200(7)
- 280(3)
- 300(10)
- 350(4)
- 500(3)
- 600(4)
- 630(4)
- 800(4)
- 1100(5)
- 1138(2)
- 1200(2)
- 1250(2)
- 1350(2)
- 1360(2)
- 1400(2)
- 1627(3)
- 2100(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M5~M12(1)
- M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 3(1)
2・3
充電時間
- 6時間以上(1)
- 45~60分未満(1)
6時間以上・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3300(1)
- 3500(1)
- 3600(1)
3300・3500・3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(2)
- 2500(2)
2300・2500
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- コンパクトツール(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
Panasonic(パナソニック)・コンパクトツール・大橋産業(BAL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
12(1)
18(1)

充電式インパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
12V コードレス インパクトレンチ
コンパクトツール¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷コードレスインパクトレンチ付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB30
充電インパクトレンチ(セット品)
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応