絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • その他(1)
保証期間
  • 6か月(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2.5(14)
  • 3(8)
  • 4(4)
  • 5(7)
  • 5.0(2)
  • 6(9)
  • 12(1)
  • 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 6000(1)
ブランド
  • 泉精器製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カクタス(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
泉精器製作所・Panasonic(パナソニック)・カクタス・U-TOOLS (埼玉精機)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動カットオフΦ75 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動カットオフΦ75

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
  • コードレスケーブルカッター カクタス

    コードレスケーブルカッター

    カクタス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
    用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
  • 充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所

    充電式ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
    トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
  • 角穴カッター 14.4V 2.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 14.4V 2.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
充電式カッタ