絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 3.6(3)
- 10.8(8)
- 12(3)
- 18(30)
- 36(17)
- その他(9)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 3(5)
- 5(2)
- 6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 6000(3)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- サンワ(電動工具)(5)
- マキタ(1)

充電式ボードカッタ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から3日以内出荷高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
角穴カッター 14.4V 2.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
角穴カッター 14.4V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6616消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.9最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6638質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6637質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6628質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6627質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6630質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)6






![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)