絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6
- 10.8(2)
- 12(2)
- 14.4(2)
- 18(16)
- 36(3)
- その他(2)
充電時間
- 3~4時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 10000(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- パオック(1)

充電式ハサミ
パオック(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板までセット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
3.6V リチウムマルチカッター
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155