絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 3.6(3)
- 10.8(7)
- 12(3)
- 14.4(5)
- 18(20)
- その他(4)
充電時間
- 30分未満(1)
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 6(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- マキタ(1)
- DIAMOND(1)

電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
充電式せん定ハサミ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 思い通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃 防じん・防滴「アプト」 スリムボディ オートパワーオフ 放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。 放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)電源(V)直流36(18×2本)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)充電時間(分)55(2本同時)最大切断径(Φmm)33(通常モードは25)