絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(6)
- 7.2(1)
- 14.4(3)
- 18(3)
- 36(2)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 28(1)
- 40(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 140(1)
- 155(2)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(6)
- 2~13(2)
- 6.35(2)
- 13(4)
- その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~300(1)
- 0~900(1)
- 240(1)
- 360(1)
- 600(5)
- 900(1)
- 1450(2)
- 1500(1)
- 2000(3)
- 2200(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 2(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(1)
- 13(3)
- 16(1)
- 20(2)
- 33(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.7(1)
- 1.5(3)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 5(4)
- 5.0(1)
- 6(1)
- -(1)
0.7・1.5・1.9・2・2.5・5・5.0・6・-
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M5
- M2.5~M5(2)
- M3~M5(2)
- M4(3)
- M4~M5(2)
- M4~M10(3)
- M6(33)
- M7(1)
- M8(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(1)
- 15(2)
- 38(1)
- 45(1)
- 52(2)
- 102(1)
- 118(2)
10・15・38・45・52・102・118
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 3~4時間未満(1)
- 30分未満(5)
- 30~45分未満(4)
- その他(4)
1~2時間未満・3~4時間未満・30分未満・30~45分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.1×13(2)
- Φ3.5×20(3)
- Φ3.8×38(3)
- Φ8×75(1)
- Φ10×100(2)
- Φ16×100(2)
- その他(2)
Φ3.1×13・Φ3.5×20・Φ3.8×38・Φ8×75・Φ10×100・Φ16×100・その他
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・EARTH MAN・エスコ・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(6)
7.2(1)
14.4(3)
18(3)
36(2)
その他(1)

コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
コードレスドライバドリル(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)全長(mm)268チャック能力(mm)六角軸6.35チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980~税込¥41,778~1台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
4.8V充電式ミニドライバー
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6