絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 33(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M7
- M2.5~M5(2)
- M3~M5(2)
- M4(3)
- M4~M5(2)
- M4~M10(3)
- M5(16)
- M6(33)
- M8(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19(1)
19
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33