絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
- その他(2)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
- 47(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
- 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1250(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 13(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 30
- 6(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(6)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(15)
- 25(7)
- 28(2)
- 32(4)
- 35(4)
- 36(5)
- 38(14)
- 50(3)
- 52(2)
- 102(1)
- 118(4)
- 150(1)
- 穴あけ能力(mm) 木工をもっと見る
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ6×75(1)
Φ6×75
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- WORX(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・WORX
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
その他(2)

コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個欠品中パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
ハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり電源(V)100回転数(min-1[回/分])0~2000シャンク形状SDSプラスシャンク消費電力(W)720能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65打撃数(min-1[回/分])0~4800打撃力(J)2質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88コード長さ(m)5付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30
充電式スイッチドライバー本体
WORX¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本