絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 20
- 3(3)
- 4(6)
- 4.4(4)
- 5(7)
- 6(7)
- 18(4)
- 22(4)
- 25(3)
- 26(4)
- 28(8)
- 30(4)
- 35(6)
- 36(3)
- 38(3)
- 40(14)
- 45(3)
- 50(8)
- 64(3)
- 140(3)
- 155(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
チャック能力(mm)
- 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
25
ブランド
- WORX(1)
WORX
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)

充電式ドリル&ドライバーAI本体
WORX¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔