絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(4)
  • 18(5)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 40
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 4.4(4)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(5)
  • 36(3)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
  • 0.8~13(1)
  • 1~10(2)
  • 1.5~13(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~500(1)
  • 0~1700(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1450(3)
  • 1500(2)
  • 1630(1)
  • 1650(1)
  • 1800(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 9(1)
  • 13(3)
  • 33(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(2)
  • M6(1)
M5・M6
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4.2(1)
  • 5(3)
  • 5.0(1)
  • 6(1)
1.5・2・2.5・4.2・5・5.0・6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
21・25・35・36・38
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(6)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ6×75(1)
  • その他(2)
Φ6×75・その他
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • FESTOOL(1)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エスコ(1)
  • マキタ(1)
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・FESTOOL・OUBAO(オーバオ)・Panasonic(パナソニック)・SHINKO(新興製作所)・YAMAZEN(山善)・エスコ・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(4)
18(5)
その他(2)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6(バッテリー含む)全長(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER

    18V コードレスドリルドライバー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)1.23(充電池含む)全長(mm)180スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
  • ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    欠品中
    ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
    用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台ほか
    5日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
    用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌々日出荷
    タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
    用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
  • DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコ

    DC14.4V ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥105,500税込¥116,050
    1台
    翌日出荷
    付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
    仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
  • REVIVA 振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    REVIVA 振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
    用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
  • 充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)

    充電式ドライバードリル

    OUBAO(オーバオ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
  • 充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌々日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
    用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
  • コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOL

    コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus

    FESTOOL
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    当日出荷
    付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
充電式ドライバドリル