絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 60
- 3(3)
- 4(6)
- 4.4(4)
- 5(7)
- 6(7)
- 18(4)
- 22(4)
- 25(3)
- 26(4)
- 28(8)
- 30(4)
- 35(6)
- 36(3)
- 38(3)
- 40(14)
- 45(3)
- 50(8)
- 64(3)
- 140(3)
- 155(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 2000(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6(2)
- -(1)
6・-
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M5(1)
- M6(1)
M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 38(1)
- 45(1)
38・45
充電時間
- 30~45分未満(2)
- その他(1)
30~45分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ8×75(1)
- Φ10×90(1)
Φ8×75・Φ10×90
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)

充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75