絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大トルク(N・m)
- 120(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2450
- 200(4)
- 230(3)
- 600(8)
- 800(4)
- 900(4)
- 1100(3)
- 1250(2)
- 1300(13)
- 1350(4)
- 1400(8)
- 1450(5)
- 1500(11)
- 1550(4)
- 1630(2)
- 1700(9)
- 1750(4)
- 1800(12)
- 2000(8)
- 2100(7)
- 2200(8)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
アイリスオーヤマ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781個欠品中軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)バッテリー容量(Ah)1.5適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー