絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 10.8(2)
- 18(41)
- 36(17)
- 40(5)
- その他(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(2)
- 18(3)
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 6(4)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(5)
- 21(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3950(1)
- 4200(1)
- 4500(2)
- 5300(1)
- 6200(1)
充電時間
- 30~45分未満(4)
30~45分未満
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(2)
- 24(4)
18・24
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~1250(2)
- 900(1)
- 950(1)
- 1250(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
0~1250・900・950・1250・1500・1600
保証期間
- 2年間(2)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4
18(41)
36(17)
40(5)
その他(4)

18ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷クラス最速&自己集じん用途コンクリート穴あけ専用穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32付属品集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)431幅(mm)82色青高さ(mm)285本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×82×285モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク商品タイプ本体のみ
充電式ハンマドリル
マキタ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1600打撃数(min-1[回/分])0~5300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
18ミリ充電式ハンマドリル HR181D
マキタ¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷セット内容本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF電圧(V)直流14.4打撃数(min-1[回/分])0~4500モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替;ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6蓄電池形名BL1460B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1250穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1460B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.5(ハンマドリル)、10.1(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.5mm 約180本(深さ40mm)、10.5mm 約100本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
EXENA 充電ハンマードリル
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700