絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 40
- 16.5(2)
- 17(1)
- 23(1)
- 27(7)
- 30(19)
- 34.9(4)
- 36(1)
- 38(2)
- 41(3)
- 44(1)
- 46(7)
- 49(2)
- 49.8(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6300(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

165ミリ充電式プランジマルノコ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]