絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 18(3)
ストローク(mm)
- 13(3)
- 15(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2
- 1.3(2)
- 1.5(9)
- 2.5(5)
- 2.6(1)
- 5(10)
- 6(5)
- -(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(1)
- 3200(1)
- 3300(2)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アイリスオーヤマ(3)
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・アイリスオーヤマ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(3)

コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から7日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18
【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8V
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)1.4色サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり
EARTH MAN¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷従来品より大きいモーター搭載でハイパワー用途木材の切断に 。一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)2最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)