絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 10.8(16)
- 12(2)
- 18(34)
- 36(7)
- その他(3)
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
- 235(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 28(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 430(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 2800(1)
- 5000(1)
430・2200・2300・2800・5000
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(2)
- EARTH MAN(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(16)
12(2)
14.4
18(34)
36(7)
その他(3)

EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり
EARTH MAN(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷無段変速 ブレーキ付用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1ストローク(mm)約13質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山モーター電圧(V)DC14.4刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
充電ノコギリ
SHINKO(新興製作所)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
充電レシプロソー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷RoHS指令適合品用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口付属品金工刃1本、木工刃1本仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm質量(kg)3.4(バッテリー含む)切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm防塵防水性能IP56切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本充電時間(分)60振動3軸合成値/24.5m/s2ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
充電丸のこ
SHINKO(新興製作所)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
充電式小型レシプロソー DRJ120L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm長さ(mm)350質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5本体質量(kg)1.8切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAhストローク数(min-1)0~5000