絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(5)
- 14.4(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 8(2)
- 10(3)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10
- 8(1)
- 13(13)
- 16(1)
- 33(2)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(3)
- 1~10(3)
0.8~10・1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~26250(1)
- 19500(1)
- 21000(1)
- 22500(1)
0~26250・19500・21000・22500
最大トルク(N・m)
- 20(1)
- 22(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 40(1)
20・22・30・32・40
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(2)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1750(1)
1300・1400・1500・1750
ブランド
- マキタ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BLACK&DECKER(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(5)
14.4(1)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183全長(mm)201
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,798税込¥6,3781台欠品中定格電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)チャック能力(mm)1~10付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1本体質量(kg)0.91(充電池除く)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) コンクリート10バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)商品タイプ本体のみ