絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 6(1)
- 8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 2(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 20(1)
- 21(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8(1)
- 10(1)
8・10
チャック能力(mm)
- 0.8~10(2)
0.8~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 22500
- 0~26250(1)
- 2100(1)
- 18200(3)
- 19500(1)
- 21000(2)
- 25500(2)
- 28050(2)
- 29700(1)
- 30000(5)
- 31500(1)
- 33000(4)
- 38250(1)
- 高速:0~34000、低速:0~11050(1)
最大トルク(N・m)
- 22(1)
- 30(1)
22・30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(2)
1500
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)

充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183全長(mm)201
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個欠品中ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ